キッチンシャワー

キッチンシャワー - カクダイキッチンシャワー - カクダイ
(2件のレビュー)

ストレートとシャワーの切替え

材質黄銅、PPE、ステンレス全長(mm)62シルバー取付ねじW22山20胴径(Φmm)34最高使用温度(℃)60対応水栓W22山20水流切替対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44376062210-085
3,000
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 飲食店キッチンで使用
飲食業

取り付け部分のネジ山がそもそも浅く、画像では判断出来ませんでしたがプラ製なのも相まって、水流切り替え時に破損しました。取り付けから一月も持たなかったので、耐久性に難有りかと。

対象商品 : 44376062
2022-03-25
用途: 洗面所で使用
卸売・小売業

とてもシンプルで素晴らしく良い。ただ、使用方法が詳しく書かれてない。ゴムパッキンが2個(種類別)付属してるが、どのように使用するのかわからなかった。とりあえず1個だけ使用してるが、それで正解か不明。使用感はとっても良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする