曜日別特売

クビフリキッチンシャワー

クビフリキッチンシャワー - カクダイクビフリキッチンシャワー - カクダイ
(1件のレビュー)

先端が回転 ストレートとシャワーの切替え

材質黄銅、PPE、ステンレス全長(mm)81.5シルバー取付ねじW22山20胴径(Φmm)34最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44376123213-051
4,600
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44376123
2018-11-25
用途: 飲食店の厨房の蛇口に使用
あちゃーる カレーと珈琲の店飲食業

これしっかりしてます。水漏れなくしっかりついて耐久性もあり。飲食店でも便利に使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする