シンクシャワ出湯管

シンクシャワ出湯管 - カクダイシンクシャワ出湯管 - カクダイシンクシャワ出湯管 - カクダイシンクシャワ出湯管 - カクダイ
(4件のレビュー)

ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き

付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POMパイプ形状フレキパイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443762362183P600
5,300
4,098
4,508(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
443762452184P500
5,100
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
443762542185P400
4,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44376236
2025-08-24
用途: 湯沸し器
製造業

近所のホームセンターでは 50センチの物しか無く 値段も高かったので、モノタロウで検索してみたら60センチの物が有り 値段も安かったので 即購入 
至って調子よく使えています。

対象商品 : 44376245
2020-12-01
用途: 食器洗い

M20 P1.5のアダプターで、給湯器に簡単に取り付けができました。
水漏れもなく良好です。
又、余ったアダプターM18 P1.5で別の給湯器にもロングの出湯管を取り付けできて
とても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 44376254
2022-10-06
用途: 出湯管の取り替え
その他業種

リンナイの湯沸かし器の出湯管を取り替えしましたが、湯沸かし器と出湯管の接続が不十分で水漏れがし、使い物になりませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 44376236
2015-11-20
用途: もとの出る湯管の被覆プラスチックが破損したため、交換した
栃木県立国分寺特別支援学校

シャワーとの切替えが片手では難しい。押すタイプの切替えの方がやりやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする