曜日別特売

逆止弁つきボール止水栓(ワンタッチ) 片ナットつき

逆止弁つきボール止水栓(ワンタッチ) 片ナットつき - カクダイ逆止弁つきボール止水栓(ワンタッチ) 片ナットつき - カクダイ

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
ノンアスベストパッキン付き

材質黄銅内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
適合内径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44379517656-201-13A1312.8±0.2513102両樹脂管
8,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
44379526656-201-13B1312.8±0.2513102.5両樹脂管
9,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
44379535656-201-16A1616.2±0.2516103架橋ポリエチレン管PN15XM種
9,500
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
44379544656-201-16B1616.2±0.2516103.5架橋ポリエチレン管PN15XM種
10,300
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
44379553656-202-16A1616.8±0.2516103ポリプデン管J種・水道用ポリプデン管J種・水道用架橋ポリエチレン管XM種
9,500
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
44379562656-202-16B1616.8±0.2516103.5ポリプデン管J種・水道用ポリプデン管J種・水道用架橋ポリエチレン管XM種
10,300
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする