カクダイ
逆止弁つきアングルボール止水栓
用途
ワンタッチ着脱式ハンドル。
仕様
逆止
材質
黄銅
タイプ
ワンタッチ着脱式ハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379596
653-900-13
13
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
44379605
653-900-20
20
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください