カクダイ
逆止弁つきアングルボール止水栓 片ナットつき
ノンアスベストパッキン付き
用途
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法A
寸法B
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379614
653-910-13
13
88
41.5
G1/2
G1/2
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
44379623
653-910-20
20
91.5
44
G3/4
G3/4
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
44379632
653-911-20
20
91.5
44
G3/4
G1/2
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
44379641
653-920-13
13
80.5
49
G1/2
G1/2
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
44379657
653-920-20
20
84
52
G3/4
G3/4
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
44379666
653-921-13
13
80.5
49
G1/2
G3/4
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください