カクダイ
逆止弁つきボール止水栓 片ナットつき
ノンアスベストパッキン付き
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
呼び
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379675
653-511-20
-
20
52.5
67.5
84
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
44379684
653-510-13
-
13
50.5
65.5
74.5
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
44379693
653-511-13
-
13
50.5
65.5
74.5
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
40493941
653-510-20
20
-
52.5
67.5
84
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください