曜日別特売

ステンレス玉

ステンレス玉 - カクダイステンレス玉 - カクダイステンレス玉 - カクダイ
(4件のレビュー)
材質SUS316最高使用温度(℃)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
取付ねじD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443809960630-95×M595106100M5×0.9
6,700
5,198
5,718(税込)
当日出荷
443810140630-150×M8150164159M8×1.25
16,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44381014
2023-02-07
用途: 温水ボイラーの貯水のための給水タップのフロートとして
農・林・水産業

不具合は感じず、用途を満たしています。配送も早くて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 44381014
2018-01-29
用途: 工場地内.既存水量タンク内.フロート交換工
株式会社JUKEN建設業・工事業

今回ステンレス製にて交換致しましたので、しばし交換は必要ないでしょう

対象商品 : 44381014
2015-09-17
用途: 水中タンクのメモリ

ステンレス玉が大きくてメモリが見やすい

1が参考にしています
対象商品 : 44380996
2017-06-06
用途: 貯水プール
橋本繊維株式会社

タップを切った後にテーパを切ったためか、タップがつぶれて引っかからず、タップを切り直さないと取り付けられない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする