新案ボールタップ

新案ボールタップ カクダイ 新案ボールタップ カクダイ
(5件のレビュー)

一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。

材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE ねじ径13 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)60 ボール径(Φmm)95 材質(玉)PE 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44381032 6602-13
5,500
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-03-02
用途:
ちょっとした試作に

ちょって試したい設備の試作に使用しましたが満水まで全開と言っても所詮13Aは13Aなので給水圧が低いとしょぼしょぼでした。
メーカーの性能曲線みたら流量的には他の型番の方が多いぐらいで利点は取り付け面から浮き玉先端までが短い程度で分割構造なので簡単に緩んでしまうとかの問題もあるので流量重視なら20Aのボールタップの方が良い気がします。

対象商品:
44381032
2021-02-01
用途:
トイレの水漏れ調整
株式会社カタヤマ 様 (建設業・工事業)

トイレの水が流れっぱなしだったので取り替えてよかったです。

対象商品:
44381032
2019-09-23
用途:
植木鉢へ毎日水やりをする為の貯水タンクの給水制御に使いました。
電気・ガス・熱供給・水道業

単純な構造ですので、設置し易く調整もほとんど必要なく取付できました。

対象商品:
44381032
2022-03-24
用途:
漏水の原因の復旧
不動産業

試しにワンルームマンションに設置をしました。
機能重視の場合はお勧めしますが、
最大限の水が出る為、短時間では有りますが、
かなり音がしますので、かなりうるさくて
深夜早朝に利用しずらいです。
集合住宅での取り付けは避けた方が良いかと
思います。

1人が参考にしています
対象商品:
44381032
2014-10-15
用途:
高圧洗浄機の水バルブ
ガレージキャンディ 様

少し音がしますが工場での使用ですので問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする