複式ステンレスボールタップ

複式ステンレスボールタップ - カクダイ複式ステンレスボールタップ - カクダイ
材質(玉)SUS316種類複式材質(本体)SCS14使用圧力(MPa)0.1~0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS304内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443810416608-40404707738113
198,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
443810576608-50505208743135
260,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする