カクダイ
メタカポリ(エコキュート用)
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類
樹脂管
材質
PE、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)
1(水撃値を含む)
使用温度(℃)
1~95
長さ(m)
25
保温材厚(mm)
10
内容量
1個
注意
※施工の際は必ずワンタッチ継手をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381373
672-041-25
10
¥
44,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44381477
672-051-25
13
¥
48,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください