カクダイ
メタカポリ
形状の保持が容易で、優れた施工性
材質
PE、アルミニウム
使用温度(℃)
1~80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
呼び
最高使用圧力(MPa)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381382
672-001-25
樹脂管
13
1(水撃値を含む)
25
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44381391
672-001-100
樹脂管
13
1(水撃値を含む)
100
¥
63,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44381407
672-002-100
樹脂管
16
1(水撃値を含む)
100
¥
82,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53006994
672-003-100
-
-
1.0(水撃値を含む)
100
¥
133,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類