メタカポリHIVPアダプター(ワンタッチ)

メタカポリHIVPアダプター(ワンタッチ) - カクダイメタカポリHIVPアダプター(ワンタッチ) - カクダイメタカポリHIVPアダプター(ワンタッチ) - カクダイ
材質青銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44381547615-319-13A13
2,500
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
44381556615-319-13AH13
2,900
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする