カクダイ
メタカポリ外ネジアダプター(ワンタッチ)
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
使用温度(℃)
1~95
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381583
615-301-10A
10
R1/2
45
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
44381662
615-301-16A
16
R1/2
45
¥
2,500
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
4日以内出荷
44381671
615-301-16B
16
R3/4
46.5
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
44381617
615-301-20
20
R3/4
47
¥
2,450
取扱い終了
44381653
615-301-13
13
R1/2
45
¥
2,200
取扱い終了
44381802
615-308-13
13
-
-
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材