カクダイ
メタカポリ内ネジアダプター(ワンタッチ)
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
使用温度(℃)
1~95
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381592
615-302-10A
10
Rc1/2
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44381687
615-302-13
13
Rc1/2
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
44381696
615-302-16A
16
Rc1/2
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
44381705
615-302-16B
16
Rc3/4
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
44381626
615-302-20
20
Rc3/4
¥
2,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材