メタカポリ異径チーズ(ワンタッチ)

メタカポリ異径チーズ(ワンタッチ) - カクダイメタカポリ異径チーズ(ワンタッチ) - カクダイ
材質黄銅形状ティー種類樹脂管用継手使用温度(℃)1~95内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44381811615-309-BA(A×B×C)16×13×13
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
44381644615-309-CB(A×B×C)20×16×16
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする