カクダイ
メタカポリナットつきエルボ(ワンタッチ)
仕様
高温用ノンアスベストパッキン付き
材質
黄銅
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
使用温度(℃)
1~95
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381714
615-316-13
13
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
53007064
615-316-10A
10
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材