カクダイ
メタカポリエルボ(ワンタッチ)
材質
黄銅
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
使用温度(℃)
1~95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381793
615-307-13
13
¥
3,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材