カクダイ
メタカポリ異径チーズ(ワンタッチ)
材質
黄銅
形状
ティー
種類
樹脂管用継手
使用温度(℃)
1~95
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381845
615-310-BA
(A×B×C)16×16×13
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
44381827
615-310-CA
(A×B×C)20×20×13
¥
5,700
取扱い終了
44381836
615-310-CB
(A×B×C)20×20×16
¥
6,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材