カクダイ
メタカポリUB貫通アダプター(ワンタッチ)
材質
黄銅、ステンレス
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
使用温度(℃)
1~95
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381854
615-317-13
13
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
44381863
615-317-16
16
¥
5,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材