カクダイ
JKロックHIVPアダプター(ワンタッチ)
用途
架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用
材質
青銅、黄銅、PVC
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
13A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44382247
610-028-13A
13
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材