カクダイ
HIVP変換アダプター
用途
G1/2ネジと塩ビ管の接続用
材質
黄銅、PVC
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44382256
632-215-13
13
¥
1,300
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材