カクダイ
JKロックHIVP変換アダプター(ワンタッチ)
用途
架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用
材質
青銅、黄銅、PVC
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44382283
610-027-13A
13
86
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
44382292
610-027-13B
13
96
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
44382301
610-027-16B
16
97.5
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
44382317
610-027-20B
20
99
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材