JKロック外ネジアダプター(ワンタッチ)

JKロック外ネジアダプター(ワンタッチ) - カクダイJKロック外ネジアダプター(ワンタッチ) - カクダイJKロック外ネジアダプター(ワンタッチ) - カクダイJKロック外ネジアダプター(ワンタッチ) - カクダイ
材質青銅、黄銅形状ストレート種類樹脂管用継手内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44382326610-001-10A10R1/249.5
2,350
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
44382335610-001-13A13R1/249.5
2,750
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
44382344610-001-13B13R3/451
3,200
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
44382353610-001-16A16R1/250.5
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
44382362610-001-16B16R3/452
4,200
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
44382371610-001-20B20R3/454
5,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
44382387610-002-13A13G1/249.5
2,750
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする