カクダイ
JKロック内ネジアダプター(ワンタッチ)
材質
青銅、黄銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44382396
610-003-10A
10
Rc1/2
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44382405
610-003-13A
13
Rc1/2
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44382414
610-003-13B
13
Rc3/4
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
44382423
610-003-16A
16
Rc1/2
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
44382432
610-003-16B
16
Rc3/4
¥
4,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
44382441
610-003-20B
20
Rc3/4
¥
4,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材