カクダイ
JKロックユニオンアダプター(ワンタッチ)
ノンアスベストパッキン付き
材質
青銅、黄銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44382457
610-004-10A
10
G1/2
¥
3,650
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
44382466
610-004-13A
13
G1/2
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
44382475
610-004-13B
13
G3/4
¥
4,450
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
44382484
610-004-16A
16
G1/2
¥
5,450
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
44382493
610-004-16B
16
G3/4
¥
5,700
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材