JKロック高床・低床用水栓ボックスアダプター(ワンタッチ)

JKロック高床・低床用水栓ボックスアダプター(ワンタッチ) - カクダイJKロック高床・低床用水栓ボックスアダプター(ワンタッチ) - カクダイ
用途682-002-22、682-003-22用材質黄銅形状45°エルボ種類樹脂管用継手呼び13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44383342610-020-1313
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする