カクダイ
ジョイントソケットカバー
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
赤
青
寸法B(mm)
32.5
45
49
59
適合管の呼び
選択してください
樹脂管:10、13
サヤ管:22
樹脂管:10、13
サヤ管:25
樹脂管:16
サヤ管:28
樹脂管:16、サヤ管:30
樹脂管:20、サヤ管:36
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44384042
682-061-22
青
32
32.5
樹脂管:10、13
サヤ管:22
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
44384051
682-061-25
青
34.5
45
樹脂管:10、13
サヤ管:25
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
44384067
682-061-28
青
38
49
樹脂管:16
サヤ管:28
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
44384076
682-062-22
赤
32
32.5
樹脂管:10、13
サヤ管:22
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
44384085
682-062-25
赤
34.5
45
樹脂管:10、13
サヤ管:25
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
44384094
682-062-28
赤
38
49
樹脂管:16
サヤ管:28
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
53007274
682-061-30
青
40.5
49
樹脂管:16、サヤ管:30
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
53007283
682-061-36
青
46
59
樹脂管:20、サヤ管:36
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
53007299
682-062-30
赤
40.5
49
樹脂管:16、サヤ管:30
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
53007308
682-062-36
赤
46
59
樹脂管:20、サヤ管:36
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください