曜日別特売

ブレードフレキ

ブレードフレキ - カクダイブレードフレキ - カクダイブレードフレキ - カクダイ
(17件のレビュー)
材質(ブレード)SUS304最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
材質(チューブ)
材質(被膜)
長さ(m)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44384216798-15×15013シリコンゴム-0.15150
2,380
1,898
2,088(税込)
当日出荷
44384225798-15×20013シリコンゴム-0.2200
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44384234798-15×50013シリコンゴム-0.5500
3,350
2,498
2,748(税込)
当日出荷
44384243798-15×70013シリコンゴム-0.7700
4,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
44384252798-15×90013シリコンゴム-0.9900
4,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
44384261798-16×70020シリコンゴム-0.7700
6,850
4,798
5,278(税込)
当日出荷
53007658798-15X25013シリコンゴム--250
2,580
1,898
2,088(税込)
当日出荷
53007667798-15X30013シリコンゴム--300
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53007676798-15X40013シリコンゴム--400
3,100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
53007685798-15X60013シリコンゴム--600
3,700
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
53007694798-15X80013シリコンゴム--800
4,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
53007703798-16X15020シリコンゴム--150
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53007719798-16X20020シリコンゴム--200
4,250
3,098
3,408(税込)
当日出荷
53007728798-16X25020シリコンゴム--250
4,450
3,598
3,958(税込)
当日出荷
53007737798-16X30020シリコンゴム--300
4,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
53007746798-16X40020シリコンゴム--400
5,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
53007755798-16X50020シリコンゴム--500
5,650
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
53007764798-16X60020シリコンゴム--600
6,350
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
53007773798-16X80020シリコンゴム--800
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
53007789798-16X90020シリコンゴム--900
7,750
5,298
5,828(税込)
当日出荷
53007798798-17X30025シリコンゴム--300
5,700
4,198
4,618(税込)
当日出荷
53007807798-17X40025シリコンゴム--400
6,350
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
53007816798-17X50025シリコンゴム--500
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
53007825798-17X60025シリコンゴム--600
7,850
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
53007834798-17X70025シリコンゴム--700
8,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
53007843798-17X80025シリコンゴム--800
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
53007859798-17X90025シリコンゴム--900
10,000
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
44384277798-11×15013架橋ポリエチレン管-0.15150
1,600
取扱い終了
44384286798-11×20013架橋ポリエチレン管-0.2200
1,800
取扱い終了
44384295798-11×25013架橋ポリエチレン管-0.25250
1,860
取扱い終了
44384304798-11×30013架橋ポリエチレン管-0.3300
1,940
取扱い終了
44384313798-11×40013架橋ポリエチレン管-0.4400
2,200
取扱い終了
44384322798-11×50013架橋ポリエチレン管-0.5500
2,380
取扱い終了
44384331798-11×60013架橋ポリエチレン管-0.6600
2,780
取扱い終了
44384347798-11×70013架橋ポリエチレン管-0.7700
3,010
取扱い終了
44384356798-11×80013架橋ポリエチレン管-0.8800
3,150
取扱い終了
44384365798-11×90013架橋ポリエチレン管-0.9900
3,570
取扱い終了
44384374798-12×15020架橋ポリエチレン管-0.15150
2,910
取扱い終了
44384383798-12×20020架橋ポリエチレン管-0.2200
3,100
取扱い終了
44384392798-12×25020架橋ポリエチレン管-0.25250
3,200
取扱い終了
44384401798-12×30020架橋ポリエチレン管-0.3300
3,360
取扱い終了
44384417798-12×40020架橋ポリエチレン管-0.4400
3,720
取扱い終了
44384426798-12×50020架橋ポリエチレン管-0.5500
4,040
取扱い終了
44384435798-12×60020架橋ポリエチレン管-0.6600
4,510
取扱い終了
44384444798-12×70020架橋ポリエチレン管-0.7700
4,880
取扱い終了
特別運賃
44384453798-12×80020架橋ポリエチレン管-0.8800
5,140
取扱い終了
返品不可
44384462798-12×90020架橋ポリエチレン管-0.9900
5,560
取扱い終了
44384471798-25×20013架橋ポリエチン管TPU-200
3,400
取扱い終了
44384487798-25×25013架橋ポリエチン管TPU-250
3,500
取扱い終了
44384496798-25×30013架橋ポリエチン管TPU-300
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53007728
2025-10-12
用途: エコキュートの注入口に、ナノバブル発生器を付ける為
その他業種

前日夜遅くに注文して翌朝9時に届きました。
早すぎる。品物は、安心のモノタロウ通販で
間違いないです。洗濯機には、1年前にナノバブル発生器を付けてあり、その良さは実感済みです。
よって、キッチン、トイレ、シャワーヘッドの元にナノバブル発生器を付けたいです。モノタロウで決まりかな。

2025-08-15
用途: 灌水器の1次側にフレキを接続
サービス業

灌水器の1次側にホースを使用していましたが、破裂した事があり金属フレキを使用するため。
先端がメスしかないので、オス・メスを選択できれば最高です。

2025-03-07
用途: 温水器配管

温水器増設用として購入しました。普通のフレキパイプは素人が配管するには少々固いのですが、これはゴムホースのように柔軟なので作業しやすかったです。耐久性は何年も経過しないとわかりませんが、現状満足しております。

対象商品 : 53007746
2023-09-18
用途: 薬剤添加器のジョイントホースとして

なかなかしなやかな物が無く、長年こういった商品を探していました。
かなり曲がるので狭い所や配管が難しいところにピッタリです。
見つかって良かったです。

対象商品 : 44384295
2023-05-18
用途: ウォシュレット交換

ウォシュレットと取りつけつ時などに重宝しています。素人なので、普通のフレキ管だと難しいのですが、こちらの商品ですと曲げやすいし助かってます。ウォシュレットを購入して自分で取り付けるとずいぶんお財布にも易しいので。

2が参考にしています
対象商品 : 44384365
2022-08-13
用途: プランジャーポンプに使用
不動産業

衝撃や振動が大きく普通のフレキでは水漏れが発生していたが交換したところ水漏れが無くなり満足。

1が参考にしています
対象商品 : 44384313
2020-08-16
用途: トイレに蛇口を追加
京朋ガレージ中嶋

トイレ内の清掃時に使える蛇口を追加設置のために購入、カクダイのブレードフレキは以前にも購入していますが、製品は確かに安心できます、それと以前の製品と比べて綺麗になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 44384234
2019-10-25
用途: 浄水器設置
株式会社Central卸売・小売業

普通のホースと違い、柔軟性のあるホースは魅力的です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする