カクダイ
異径フレキパイプ 20×13
給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)
SUS316L
取付ねじ
管用平行ネジ
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16.8
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44384776
7986-100
100
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
44384785
7986-200
200
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
44384794
7986-300
300
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
44384803
7986-400
400
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
44384812
7986-500
500
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください