カクダイ
保温材つきフレキパイプ
材質(パイプ)
SUS316L
取付ねじ
G1/2
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
保温材厚(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44384891
798-45×200
200
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
44384907
798-45×300
300
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
44384916
798-45×400
400
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
44384925
798-45×500
500
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
44384934
798-45×600
600
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
44384943
798-45×700
700
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
44384952
798-45×800
800
¥
3,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
44384961
798-45×900
900
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300