曜日別特売

水道用フレキパイプ(ガイドつき)

水道用フレキパイプ(ガイドつき) - カクダイ水道用フレキパイプ(ガイドつき) - カクダイ水道用フレキパイプ(ガイドつき) - カクダイ
(7件のレビュー)

ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。

材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
長さ(mm)
呼び径
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443851537985-13×70013700G1316.8
2,190
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
443851627985-13×80013800G1316.8
2,490
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
443851717985-13×90013900G1316.8
2,780
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
443851877985-13×1000131000G1316.8
3,010
2,298
2,528(税込)
当日出荷
443851967985-20×10020100G2020
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
443852057985-20×15020150G2020
2,110
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
443852147985-20×20020200G2020
2,340
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
443852327985-20×30020300G2020
2,640
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
443852417985-20×35020350G2020
2,780
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
443852577985-20×40020400G2020
2,940
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
443852667985-20×45020450G2020
3,060
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
443852757985-20×50020500G2020
3,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
443852847985-20×60020600G2020
3,670
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
443853817985-13×10013100G1316.8
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
443853977985-13×15013150G1316.8
1,320
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
443854067985-13×20013200G1316.8
1,340
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
443854157985-13×25013250G1316.8
1,370
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
443854247985-13×30013300G1316.8
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
443854337985-13×35013350G1316.8
1,540
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
443854427985-13×40013400G1316.8
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
443854517985-13×45013450G1316.8
1,670
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
443854677985-13×50013500G1316.8
1,730
1,598
1,758(税込)
当日出荷
443854767985-13×60013600G1316.8
1,900
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
443852237985-20×25020250G2020
1,890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44385433
2023-05-24
用途: 水栓設置時、屋外用水栓蛇口をつないで使用
株式会社 ワールド・クラス卸売・小売業

全体的に丈夫さがあり、むしろ曲がりにくいほど丈夫だったので良かったです。

対象商品 : 44385187
2023-07-03
用途: 水道配管交換作業
日本シン・光源株式会社建設業・工事業

折れ曲がり強度は強いと思いますが、私には少々硬すぎました。
ちょっと失敗でした。

対象商品 : 44385187
2022-03-15
用途: 風呂追い炊き配管に使っています
ホームセンター中山

少し長いものを使い1本もの使いました フレキシブルになっているので よく曲げられます 仕事がスムーズに

対象商品 : 44385406
2021-03-13
用途: 太陽熱温水器シャワー

太陽熱温水器からシャワーができるよう、配管しました。

1が参考にしています
対象商品 : 44385415
2019-01-17
用途: 水洗ロータンクの給水用
自動車・二輪車・自転車関連業

これまで数回フレキを使用してきたがナットは浅かった。ローランクの給水に取り付ける場合、この商品はナットが深めのためロータンク側にフィルターを挟みこめて都合が良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 44385232
2018-12-21
用途: 給湯器
その他業種

ナットとフレキパイプの遊びが少なく、芯がズレない。ツバリング付き。フレキの材質はSUS316L。青パッキン付属。良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 44385415
2015-01-12
用途: 台所の蛇口追加

方ナットフレキチーズとの併用で安価に楽に分岐が出来ました。1週間ほど様子を見ていますが、漏れもありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする