曜日別特売

長ネジザルボ

長ネジザルボ - カクダイ長ネジザルボ - カクダイ
用途壁の中に水栓取付ネジが埋まってしまった場合に使用します。材質青銅形状ストレート種類ねじ込み継手六角穴対辺(mm)12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44386352611-230-131330
1,380
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
44386361611-240-131340
1,750
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
44386377611-250-131350
2,030
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする