曜日別特売

ザルボ(すべり止つき)

ザルボ(すべり止つき) - カクダイザルボ(すべり止つき) - カクダイ
(3件のレビュー)

外側にリブが付いているのですべりません。

材質黄銅形状ストレート種類ねじ込み継手六角穴対辺(mm)12.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443863866107-13×151315
460
389
428(税込)
4日以内出荷
443863956107-13×201320
530
449
494(税込)
4日以内出荷
443864046107-13×251325
600
479
527(税込)
3日以内出荷
443864136107-13×301330
710
579
637(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44386386
2020-05-20
用途: DIYリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは見つからなかったので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 44386386
2015-09-08
用途: 水栓の造設
医療法人西病院

ホームセンターより価格が安かった。現物合わせのため長さを複数揃えておきたいときに他メーカーと比較しながら購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 44386386
2014-10-15
用途: 水栓設置
医療法人西病院

六角でもプライヤーでも締めつけられるのがメリット。外すときにも楽。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする