曜日別特売

タンク取付金具

タンク取付金具 - カクダイタンク取付金具 - カクダイタンク取付金具 - カクダイタンク取付金具 - カクダイタンク取付金具 - カクダイタンク取付金具 - カクダイ
(7件のレビュー)
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用仕様タボなし材質青銅内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443871566171-13482827.550
4,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
443871656171-2053322650
5,400
4,198
4,618(税込)
当日出荷
443871746171-25604025.550
7,200
5,298
5,828(税込)
当日出荷
443871836171-3069502450
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
443871926171-40775624.550
9,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
443872016171-5090682550
12,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44387156
2020-08-15
用途: 小型ステンレスタンクの隔壁の配管取付(両側)に使用
製造業

タンク碧または隔壁が厚い場合はよいのですが、2mm程度厚みのステンレス隔壁にはストレート部が長すぎ、配管の飛び出しが長くなります。ストレート部の長さを選択できるようにしてはいかがですか?また、材質にSUS304またはSUS316製はありませんか?

5が参考にしています
対象商品 : 44387183
2019-04-01
用途: 設備組立時

品質も良く問題無く組立できました。
今後も利用したいと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 44387174
2016-04-19
用途: 水槽タンクからの排水部に使用

水漏れの発生もなく特に問題なく使用できています。
価格がもう少し安ければ言うことなし!

1が参考にしています
対象商品 : 44387192
2015-10-27
用途: 水槽からの取出し
オダネ電設

寸法が長いので、両方からねじ込みが出来るので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 44387156
2015-07-13
用途: 既存水タンクに取水口取り付け。

当社で使用しているFRPタンクに軽微な加工でしっかり取り付けでき助かりました。今後も購入させてもらいます。

対象商品 : 44387165
2014-10-30
用途: FRP水槽からのポンプ排出口に使用

ごく普通、問題無く想像していたとおりの商品でした。

対象商品 : 44387174
2013-07-18
用途: FRP受水槽からの取り出し口として使用
建設業・工事業

非常によい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする