曜日別特売

ステンレスタンク取付金具

ステンレスタンク取付金具 - カクダイステンレスタンク取付金具 - カクダイステンレスタンク取付金具 - カクダイステンレスタンク取付金具 - カクダイステンレスタンク取付金具 - カクダイステンレスタンク取付金具 - カクダイステンレスタンク取付金具 - カクダイ
(3件のレビュー)
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm材質ステンレス内容量1個
注意
※穴あけは外径(E寸法)ではなく、D寸法の穴を開けてから、ダボ部(F寸法)の穴開けをしてください。
全6種類を絞り込む
寸法E(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443872446222-134530355.523
9,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
443872536222-20523242628
9,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
443872626222-25563848728
11,800
8,398
9,238(税込)
当日出荷
443872716222-30725160728
16,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
443872876222-40785864730
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
443872966222-50876976730
22,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44387244
2022-12-05
用途: 試験ユニットの部材として
製造業

試験ユニットのタンクの出口に使用。材質がステンのため一般的な黄銅・青銅のメッキ品と比較して酸化劣化が少なくて良い。
ネジの深さが比較的浅いため、双方に部品を接続する際には注意が必要

1が参考にしています
対象商品 : 44387262
2019-09-11
用途: 給湯設備の膨張タンク取り出し口交換用
東京環境衛生株式会社建設業・工事業

ステンレス製であり、さびにくく、給湯設備の膨張タンク取り出し口に最適でした。交換もねじ込み式で簡単に取り付けられます。お値段もリーズナブルでした。

対象商品 : 44387253
2017-08-04
用途: 樹脂製の50リットル;タンクに設置して、ボールバルブを取り付け。タンクの水を排出している。

接地面がゴムで防水が確りして、水漏れなどなくて、大変良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする