曜日別特売

露出型偏芯ザルボ

露出型偏芯ザルボ - カクダイ露出型偏芯ザルボ - カクダイ
(1件のレビュー)
用途給水位置を調整する継手材質青銅形状その他種類ねじ込み継手内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44387445611-813-10013100
8,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
44387463611-813-201320
3,500
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
44387472611-813-501350
4,300
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: サーモスタット付き混合水栓の取付
農・林・水産業

24時間風呂を設置して有る浴室の浴槽に給水するする際に、お湯を止める事を忘れて溢れてお湯を無駄にする事が頻繁に有りました。
対策で定量吐出サーモスタット付き混合水栓をDIYで取付しようと購入したところ混合水栓のサーモスタット部分が24時間風呂の本体と干渉する問題が発生。
混合水栓を24時間風呂本体と干渉しない位置に移動して取付るためにこの商品を100㎜と50㎜2種類を選択して取付たところ問題無く出来ました。
一時は、取付けを諦めようと思いましたが良い商品を提供して頂き感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする