曜日別特売

プラグ(クローム)

プラグ(クローム) - カクダイプラグ(クローム) - カクダイプラグ(クローム) - カクダイ
材質黄銅内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443880236168A-252518.532R1
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
443880326168A-13131525.5R1/2
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
443880416168A-202017.529R3/4
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする