曜日別特売

砲金チーズ

砲金チーズ - カクダイ砲金チーズ - カクダイ砲金チーズ - カクダイ砲金チーズ - カクダイ砲金チーズ - カクダイ
材質青銅種類ねじ込み継手内容量1個
全17種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法D
寸法A
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
形状
寸法D
寸法A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443882676126-2537.575チーズRc1Rc1
4,700
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
443882766126-304078チーズRc1 1/4Rc1 1/4
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
443882856126-30×203776チーズRc1 1/4Rc3/4
5,900
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
443882946126-30×253876チーズRc1 1/4Rc1
6,100
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
443883036126-404283チーズRc1 1/2Rc1 1/2
8,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
443883126126-40×254580チーズRc1 1/2Rc1
8,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
443883216126-5052105チーズRc2Rc2
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
443883376126-50×2051105チーズRc2Rc3/4
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
443883466126-50×2551105チーズRc2Rc1
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
443883556126-50×4052105チーズRc2Rc1 1/2
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
443883646126-132450チーズRc1/2Rc1/2
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
443883736126-202958チーズRc3/4Rc3/4
2,550
2,298
2,528(税込)
当日出荷
443883826126-20×132958チーズRc3/4Rc1/2
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
443883916126-25×1336.568チーズRc1Rc1/2
4,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
443884076126-25×2035.568チーズRc1Rc3/4
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
530094876126-13X1026.552チーズRC1/2Rc3/8
2,550
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
531218376126-102344チーズRc3/8Rc3/8
1,640
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする