カクダイ
バルブアダプター
用途
平行ネジとテーパーネジの変換に。
材質
黄銅
形状
バルブアダプター
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G×R
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44388985
6427-13×13
G13×R13
¥
880
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
44388994
6427-20×20
G20×R20
¥
1,280
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材