カクダイ
バルブアダプター(クローム)
(2件のレビュー)
用途
平行ネジとテーパーネジの変換に。
材質
黄銅
形状
バルブアダプター(クローム)
種類
ねじ込み継手
表面処理
クロームメッキ
接続ねじ種類
G×R
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44389003
6427M-13×13
G13×R13
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
44389012
6427M-20×20
G20×R20
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材