カクダイ
ポリパイジョイント
材質
黄銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44389125
6145
水道管用1種
45
R1/2
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
44389134
6146
水道管用2種・一般用管1種・一般用管2種
45
R1/2
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
44389143
6147
水道管用1種
41
Rc1/2
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
44389152
6148
水道管用2種・一般用管1種・一般用管2種
41
Rc1/2
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材