カクダイ
ステンレスユニオン
種類
ねじ込み継手
形状
ユニオン
材質
SUS304
仕様
ノンアスベストパッキン付
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44390561
6477-13
Rc1/2
40
39
26
¥
3,960
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
44390577
6477-20
Rc3/4
42
47.5
32
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
44390586
6477-25
Rc1
48
58.5
41
¥
6,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
44390595
6477-10
Rc3/8
35
34
22
¥
2,640
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
44390604
6477-30
Rc1 1/4
56
67
50
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
44390613
6477-40
Rc1 1/2
60
76
56
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
44390622
6477-50
Rc2
64
90
69
¥
13,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材