曜日別特売

樹脂製ホースニップル

樹脂製ホースニップル - カクダイ樹脂製ホースニップル - カクダイ樹脂製ホースニップル - カクダイ樹脂製ホースニップル - カクダイ樹脂製ホースニップル - カクダイ樹脂製ホースニップル - カクダイ樹脂製ホースニップル - カクダイ樹脂製ホースニップル - カクダイ
(39件のレビュー)
種類ホース継手形状ホースニップル材質PA内容量1個
全6種類を絞り込む
取付ねじ(d)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
取付ねじ(d)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443911126497-15R1/24116
520
449
494(税込)
当日出荷
443911216497-20R3/45019
520
449
494(税込)
当日出荷
443911376497-25R16023.5
520
449
494(税込)
当日出荷
443911466497-30R1-1/46430
760
599
659(税込)
当日出荷
443911556497-40R1-1/26936.5
920
759
835(税込)
当日出荷
443911646497-50R278.549
1,360
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 樹脂製ボールコックへの接続
教育・研究機関

屋外で灌水ホースに樹脂製ボールコックを接続するために購入。タケノコが複数のホースサイズに対応できる異型タイプならもっと利用先が増えるのだが。

1が参考にしています
2024-11-14
用途: 水道工事
農・林・水産業

市販されてなかったので、こちらで見つけて助かりました。

2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 44391137
2024-05-14
用途: 散水ポンプの入出口に使用
サービス業

樹脂もしっかりしていて問題なし
近年真鍮が高騰しているので温度変化が少なければ十分
な感じです

対象商品 : 44391121
2024-02-12
用途: ディスクフィルタからホームにつなぐ。
農・林・水産業

良い商品ですが、寸法を間違えました、再度よろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 44391164
2023-04-26
用途: チラーメンテナンス用具製作部品として

先端径が少し細めに成形されており、ホース脱着の頻度が高い場合に作業しやすい。
特に、硬いサクションホースの接続には有難い設計。
黒色樹脂なので、耐候性は問題ない。
タケノコ構造のカエリは鋭利ではなくホースバンドは確実に締める必要がある。

対象商品 : 44391112
2023-06-08
用途: 設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

対象商品 : 44391112
2023-02-08
用途: 53969966フィルターハウジング1/2用に使用
その他業種

購入時の注意事項案内により、トラブルことなく購入出来ました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする