曜日別特売

ヘルール同芯レデューサー

ヘルール同芯レデューサー - カクダイヘルール同芯レデューサー - カクダイヘルール同芯レデューサー - カクダイヘルール同芯レデューサー - カクダイ

サニタリー継手

形状レジューサー全長(mm)109種類サニタリー継手寸法C(mm)109内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び
材質
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44393325690-08-C×A1.5S×1SSUS304
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
44393334690-08-D×C2S×1.5SSUS304
22,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
44393343691-08-C×A1.5S×1SSUS316L
27,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
50362288690-08-DXA2S×1SSUS304
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
50362297690-08-EXC2.5S×1.5SSUS304
33,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
50362306690-08-EXD2.5S×2SSUS304
38,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
50362315691-08-DXA2S×1SSUS316L
31,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
50362324691-08-DXC2S×1.5SSUS316L
31,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
50362333691-08-EXC2.5S×1.5SSUS316L
41,000
32,880
36,168(税込)
3日以内出荷
50362349691-08-EXD2.5S×2SSUS316L
41,000
32,880
36,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする