曜日別特売

へルール偏芯レデューサー

へルール偏芯レデューサー - カクダイへルール偏芯レデューサー - カクダイへルール偏芯レデューサー - カクダイへルール偏芯レデューサー - カクダイ

サニタリー継手

形状レジューサー全長(mm)109種類サニタリー継手寸法C(mm)109内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44393386690-09-D×C2S×1.5SSUS304
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
44393395691-09-D×A2S×1SSUS316L
34,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
50362358691-09-DXC2S×1.5SSUS316L
34,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
50362367691-09-EXC2.5S×1.5SSUS316L
45,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
50362376691-09-EXD2.5S×2SSUS316L
45,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする