曜日別特売

外ネジソケット

外ネジソケット - カクダイ外ネジソケット - カクダイ
材質内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
形状
寸法A
呼び
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44393693518-30-20×10ホース継手ソケットR3/81085025
1,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
44393702518-30-20×13ホース継手ソケットR1/2131351.525
2,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
44393711518-30-20×6ホース継手ソケットR1/467.55025
1,400
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
44393727518-30-40×13ホース継手ソケットR1/213146336
4,150
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
44393736518-30-40×20ホース継手ソケットR3/420166736
5,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
53011194518-30-40X25-ヘルールR125167236
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする