カクダイ
外ネジプラグ
種類
ホース継手
形状
プラグ
材質
鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
呼び
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44393763
518-40-20×10
R3/8
20×10
8
7.5
42
¥
450
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
44393772
518-40-20×13
R1/4
20×13
13
7.5
42.5
¥
750
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
44393781
518-40-20×3
R1/8
20×3
5
7.5
37
¥
450
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
44393797
518-40-20×6
R1/4
20×6
7.5
7.5
41
¥
450
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
44393806
518-40-40×13
R1/2
40×13
13
13
50
¥
1,300
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
44393815
518-40-40×20
R3/4
40×20
19
13
55
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
44393824
518-40-40×25
R1
40×25
22
13
63
¥
1,570
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材