カクダイ
ナットプラグ
種類
ホース継手
形状
プラグ
材質
鋼
呼び
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
適合ホース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44393833
518-43-20×6.5
5.7
43.5
6.5mm×10.0mm
¥
820
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
44393842
518-43-20×8.5
6.5
46
8.5mm×12.5mm
¥
820
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材