カクダイ
内ネジソケット
種類
ホース継手
形状
ソケット
材質
鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
呼び
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44393851
518-31-20×10
Rc3/8
20×10
50.5
25
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
44393867
518-31-20×13
Rc1/2
20×13
51
25
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44393876
518-31-20×6
Rc1/4
20×6
46
25
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
44393885
518-31-40×13
Rc1/2
40×13
57
36
¥
4,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
44393894
518-31-40×20
Rc3/4
40×20
61
36
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
44393903
518-31-40×25
Rc1
40×25
68
36
¥
4,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材